{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6803J | |
hålavstånd e | 32 mm | |
Hålavstånd f | 32 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 60 mm | |
spännkraft P1 | 2 000 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 280 mm | |
totallängd | 141 mm | |
kontaktskruv | M8×65 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376520 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007911 | |
Tillverkarens nummer | 557321 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering 4
på begäran
I lager
1 styck i lager
616,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
385,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×65 | M10×89 |
hål ⌀ d | 8,5 | 8,3 |
spännkraft P1 | 2 000 | 2 500 |
spännkraft P2 | 3 000 | 3 470 |
hålavstånd e | 32 | 32 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 60 | 43 |