{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800NIJ | |
hålavstånd e | 16 mm | |
Hålavstånd f | 22,5-26 mm | |
hål ⌀ d | 4,5 mm | |
spännhöjd H | 19 mm | |
spännkraft P1 | 600 N | |
spännkraft P2 | 1 100 N | |
totalhöjd | 98 mm | |
totallängd | 61 mm | |
kontaktskruv | M5×30 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Tillverkarens nummer | 557434 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikal spännare med vågrät fot, rostfri 1
på begäran
I lager
17 styck i lager
605,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
188,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totalhöjd | 98 | 77 |
totallängd | 61 | 51,5 |
spännkraft P1 | 600 | 500 |
spännkraft P2 | 1 100 | 710 |
hålavstånd e | 16 | 16 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 19 | 19 |