{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800NIJ | |
hålavstånd e | 20 mm | |
Hålavstånd f | 23-31 mm | |
hål ⌀ d | 5,5 mm | |
spännhöjd H | 23 mm | |
spännkraft P1 | 800 N | |
spännkraft P2 | 1 200 N | |
totalhöjd | 140 mm | |
totallängd | 78 mm | |
kontaktskruv | M6×35 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376505 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008895 | |
Tillverkarens nummer | 557435 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vertikal spännare med vågrät fot, rostfri, Typ: 2
på begäran
I lager
31 styck i lager
706,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
248 styck i lager
209,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål ⌀ d | 5,5 mm | 5,2 mm |
totalhöjd | 140 mm | 140 mm |
totallängd | 78 mm | 74,5 mm |
hålavstånd e | 20 mm | 12,5 mm |
Typ | 6800NIJ | 376508 2 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 23 mm | 22,5 mm |