Spännverktygssats, T-spår nom. mått/gänga: 12/M12mm

Art-nr.: 375405 12/M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6530
Nominellt mått T-spår 12 mm
Gänga M12
Spännhöjd 2x uppspänning 2 mm - 270 mm
Spännhöjd 4x uppspänning 2 mm - 160 mm
trälåda, längd 460 mm
Trälåda bredd 330 mm
Trälåda höjd 50 mm
Produktslag Spännelement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375405 12/M12
EAN/GTIN 4020772083595
Tillverkarens nummer 83592

Benämning

Utförande:

Består av olika spännelement som behövs för snabb uppspänning av verktyg, utrustning eller arbetsstycken på T-spårbord. Alla detaljer är av seghärdat stål och kan anskaffas separat.

Leveransinnehåll:

Ringskiftnyckel, skruvpasta, trälåda

Leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300  DIN 787: 4 st/ 80 mm;
4 st/ 125 mm;
2 st/ 50 mm
Pinnskruvar nr 375380  DIN 6379,: 4 st. 100 mm
Spännjärn nr 372000 DIN 6314 Z: 4 st/ 14×100
Höga muttrar nr 375385  DIN 6330 B: 6 st
Skarvmuttrar nr 375395: 4 st
Universalspännunderlägg nr 372200: 4 st / storlek 2;
4 st / storlek 3
Konisk bricka form G nr 375360 DIN 6319 G: 6 st
Låga spännbackar nr 375110: 4 st / storlek 12
Fjädrande spännjärnstöd nr 370850: 4 st / storlek 12
T-spårborste nr 375512

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen