Konisk bricka Form D M16

Art-nr: 375355 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6319D
för gängor M16
hål ⌀ d2 19 mm
Utvändig diameter d4 30 mm
Tjocklek h3 6,2 mm
Produktslag Konisk bricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375355 M16
EAN/GTIN 4020772081904
Tillverkarens nummer 81901

Benämning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämning upp till 3°.
Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen