Konisk bricka Form D M12

Art-nr: 375355 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
202 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6319D
för gängor M12
hål ⌀ d2 14,2 mm
Utvändig diameter d4 24 mm
Tjocklek h3 5 mm
Produktslag Konisk bricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375355 M12
EAN/GTIN 4020772081881
Tillverkarens nummer 81885

Benämning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämning upp till 3°.
Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen