Sfärisk bricka Form C M8

Art-nr: 375350 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
432 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6319C
    för gängor M8
    Håldiameter d1 8,4 mm
    Utvändig diameter d3 17 mm
    Tjocklek h2 3,2 mm
    Produktslag Sfärisk bricka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375350 M8
    EAN/GTIN 4020772081737
    Tillverkarens nummer 81737

    Benämning

    Utförande:

    Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

    Användningsdata:

    Vinkelutjämning upp till 3°.

    Norm:

    DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen