Sfärisk bricka Form C M16

Art-nr: 375350 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
307 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6319C
    för gängor M16
    Håldiameter d1 17 mm
    Utvändig diameter d3 30 mm
    Tjocklek h2 5,3 mm
    Produktslag Sfärisk bricka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375350 M16
    EAN/GTIN 4020772081775
    Tillverkarens nummer 81778

    Benämning

    Utförande:

    Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

    Användningsdata:

    Vinkelutjämning upp till 3°.

    Norm:

    DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen