T-spårblock Ämne 20 mm

Art-nr: 375320 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Nominellt mått T-spår 20 mm
Klackhöjd 24 mm
Bredd a 19,7 mm
Bredd e 32 mm
Höjd k 12 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375320 20
EAN/GTIN 4020772084578
Tillverkarens nummer 84574

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av spårklackar med ej normerad gänga.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, ej seghärdat (= ämne, utan gänga).

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen