T-spårblock Ämne, Nominellt mått T-spår: 14mm

Art-nr.: 375320 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
583 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Nominellt mått T-spår 14 mm
Klackhöjd 16 mm
Bredd a 13,7 mm
Bredd e 22 mm
Höjd k 8 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375320 14
EAN/GTIN 4020772084547
Tillverkarens nummer 84541

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av spårklackar med ej normerad gänga.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, ej seghärdat (= ämne, utan gänga).

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen