T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa 8850

Art-nr: 375305 8850
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 787
    Nominellt mått T-spår 8 mm
    Gänga G M8
    längd L 50 mm
    Gänglängd b 35 mm
    smal stenbredd a 7,7 mm
    Stenbredd e 13 mm
    Höjd k 6 mm
    Produktslag Spårskruv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375305 8850
    EAN/GTIN 4020772080372
    Tillverkarens nummer 80374

    Benämning

    Utförande:

    T-spårskruv, smidd med rullgänga.
    Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 − M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 − M24).

    Norm:

    DIN 787

    Leveransinnehåll:

    Separat, utan mutter och bricka.

    Specialtillbehör:

    Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

    Anmärkning:

    • Avläsningsexempel − storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen