{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6496 | |
Spårbredd a | 28 mm | |
Gänga G | M20 | |
Spännkraft F1 horisontellt | 36 kN | |
Spännkraft F2 vertikalt | 18 kN | |
Lägsta höjd h1 | 22 mm | |
Maximalhöjd h2 | 36 mm | |
Mellanhöjd H1 | 22 mm | |
längd L | 152 mm | |
bredd B | 62 mm | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375115 28 | |
EAN/GTIN | 4020772374211 | |
Tillverkarens nummer | 374215 |