{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6496 | |
Spårbredd a | 18 mm | |
Gänga G | M16 | |
Spännkraft F1 horisontellt | 25 kN | |
Spännkraft F2 vertikalt | 12,5 kN | |
Lägsta höjd h1 | 19 mm | |
Maximalhöjd h2 | 30 mm | |
Mellanhöjd H1 | 19 mm | |
längd L | 130 mm | |
bredd B | 56 mm | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375115 18 | |
EAN/GTIN | 4020772374174 | |
Tillverkarens nummer | 374173 |