Platt spännback, par, Mini-Bulle, Spårbredd a: 16mm

Art-nr.: 375100 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6492
Spårbredd a 16 mm
längd L 68 mm
bredd B 25 mm
spännlängd 2,5 mm
Höjd över bordets övre kant h1 2,5 mm
Höjd över bordets övre kant h2 17 mm
avslipningsmån x 6 mm
Höjd H1 15 mm
Produktslag Neddragsspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375100 16
EAN/GTIN 4020772073114
Tillverkarens nummer 73114

Benämning

Utförande:

Extra låg utformning (se tabell: höjd över bordsöverkant. Genomslipning av spännbacken kan man åstadkomma en ännu lägre spännhöjd och utjämna djuptoleransen hos T-spåren. Genom spännbackarnas kilverkan trycks arbetsstycket fast mot maskinbordet.

Användningsdata:

För sidfastspänning av särskilt låga arbetsstycken direkt mot maskinbordet.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

Leveransinnehåll:

Inklusive sexkantnyckel ISO 2936 C.

Anmärkning:

Levereras enbart parvis!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen