Platt spännback, par, Mini-Bulle 12 mm

Art-nr: 375100 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6492
    Spårbredd a 12 mm
    längd L 52 mm
    bredd B 18 mm
    spännlängd 1,8 mm
    Höjd över bordets övre kant h1 2,5 mm
    Höjd över bordets övre kant h2 13,5 mm
    avslipningsmån x 5 mm
    Höjd H1 11 mm
    Produktslag Neddragsspännback

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375100 12
    EAN/GTIN 4020772073091
    Tillverkarens nummer 73098

    Benämning

    Utförande:

    Extra låg utformning (se tabell: höjd över bordsöverkant. Genomslipning av spännbacken kan man åstadkomma en ännu lägre spännhöjd och utjämna djuptoleransen hos T-spåren. Genom spännbackarnas kilverkan trycks arbetsstycket fast mot maskinbordet.

    Användningsdata:

    För sidfastspänning av särskilt låga arbetsstycken direkt mot maskinbordet.

    Material:

    Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive sexkantnyckel ISO 2936 C.

    Anmärkning:

    Levereras enbart parvis!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen