Gaffelspännhållare med nos 26X315 mm

Art-nr: 371400 26X315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6315GN
Norm DIN 6315 GN
slitsbredd 26 mm
totallängd 315 mm
höjd 40 mm
Bredd 70 mm
för spännskruvar M24
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371400 26X315
EAN/GTIN 4020772070953
Tillverkarens nummer 70953

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen