Gaffelspännhållare med nos 22X315 mm

Art-nr: 371400 22X315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6315GN
Norm DIN 6315 GN
slitsbredd 22 mm
totallängd 315 mm
höjd 40 mm
Bredd 60 mm
för spännskruvar M20; M22
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371400 22X315
EAN/GTIN 4020772070939
Tillverkarens nummer 70938

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen