{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6315V | |
Spårbredd a | 18 mm | |
spännhöjd h | 13 mm - 56 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1816125 | |
längd L | 160 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 30 mm | |
Avstånd e spets till spårslut | 110 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370810 18 | |
EAN/GTIN | 4020772073251 | |
Tillverkarens nummer | 73254 |