{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6315V | |
Spårbredd a | 14 mm | |
spännhöjd h | 10 mm - 45 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1412100 | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 25 mm | |
Avstånd e spets till spårslut | 90 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370810 14 | |
EAN/GTIN | 4020772073206 | |
Tillverkarens nummer | 73205 |