Spännkonsol kort 18 mm

Art-nr: 370665 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6313K
Spårbredd a 18 mm
spännhöjd h 0 mm - 55 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 1816160
längd L 130 mm
bredd B 56 mm
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370665 18
EAN/GTIN 4020772077198
Tillverkarens nummer 77198

Benämning

Utförande:

  • Steglös inställning.
  • Seghärdade, förzinkade och blåpassiverade.

Leveransinnehåll:

Med U-stycke, komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen