Spännkonsol kort, Spårbredd a: 14mm

Art-nr.: 370665 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6313K
Spårbredd a 14 mm
spännhöjd h 0 mm - 35 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 1412100
längd L 88 mm
bredd B 38 mm
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370665 14
EAN/GTIN 4020772077150
Tillverkarens nummer 77156

Benämning

Utförande:

  • Steglös inställning.
  • Seghärdade, förzinkade och blåpassiverade.

Leveransinnehåll:

Med U-stycke, komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen