{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 62 mm | |
höjd H | 35 mm | |
Bredd B1 | 46 mm | |
Bredd B2 | 14 mm | |
spännlängd | 5,5 mm | |
Spännkraft | 7 kN | |
max. åtdragningsmoment | 60 Nm | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 370051 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245559749 |