Neddragningsspännback, med excenter M10

Art-nr: 370051 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 54 mm
höjd H 29 mm
Bredd B1 40 mm
Bredd B2 12 mm
spännlängd 5 mm
Spännkraft 5,5 kN
max. åtdragningsmoment 55 Nm
Produktslag Neddragsspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370051 M10
EAN/GTIN 4059245559732

Benämning

Fördel:

  • Kompakt utförande.
  • Snabb och enkel fastspänning av komponenter med neddragning.

Användningsdata:

För sidfatspänning av smala och breda arbetsstycken. Spännkraften påförs genom excenterjustering med extra neddragningseffekt.

Material:

Hölje av härdat stål, brunerat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen