Ultra spännklämma, kantig 2

Art-nr: 370034 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    527,39  SEK / st.
  • Från 2st.
    439,45  SEK / st.
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skruv enligt norm M5×12
längd L 19,05 mm
bredd B 19,05 mm
höjd H 7,92 mm
⌀ D1 för M5
rekommenderad fastspänningshöjd 1,5 mm - 3 mm
Norm DIN 7984
Produktslag Spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370034 2
EAN/GTIN 4046368339341
Tillverkarens nummer 33075

Benämning

Utförande:

  • Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.
  • Låg spännhöjd sparar material.
  • Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.

Användningsdata:

Som anslag i fixturer i kombination med Pitbull-klämmorna nr 370025; 370030 eller excenter-spännklämmorna nr 370001; 370005; 370008.
Perfekt för multipeluppspänning.

Leveransinnehåll:

1 spännklämma inklusive skruv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen