Pitbull spännklämma kniv M6

Art-nr: 370025 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    563,67  SEK / st.
  • Från 6st.
    469,76  SEK / st.
på begäran
I lager
121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Höjd H2 3,8 mm
Klämbredd 19,1 mm
Klämväg 0,6 mm
max. åtdragningsmoment 22,5 Nm
Spännkraft 16 kN
Material Stål
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370025 M6
EAN/GTIN 4046368563500
Tillverkarens nummer 56050

Benämning

Utförande:

  • Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
  • Säker, precis fastspänning.
  • Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Knivklämkant för råämnen.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen