Pitbull spännklämma kniv M4

Art-nr: 370025 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    440,95  SEK / st.
  • Från 8st.
    367,47  SEK / st.
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Höjd H2 2,6 mm
Klämbredd 12,7 mm
Klämväg 0,4 mm
max. åtdragningsmoment 5,6 Nm
Spännkraft 6,6 kN
Material Stål
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370025 M4
EAN/GTIN 4046368563203
Tillverkarens nummer 56020

Benämning

Utförande:

  • Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
  • Säker, precis fastspänning.
  • Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Knivklämkant för råämnen.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen