{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmax | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Spännkraft | 8 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370017 8 | |
EAN/GTIN | 4030618238799 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0054 |