Centreringsspännelement med spännsegment 2

Art-nr: 370017 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dmin 18,5 mm
Dmax 22,5 mm
d3 f7 15 mm
⌀ d4 M5 mm
h2 11,6 mm
h4 7,5 mm
h5 23,6 mm
Spännkraft 4,5 kN
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370017 2
EAN/GTIN 4030618238737
Tillverkarens nummer 23340.0018

Benämning

Fördel:

  • Exakt självcentrering med en noggrannhet på ± 0,025 mm.
  • Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.
  • Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.
  • Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen