{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 26,5 mm | |
Dmax | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Spännkraft | 5 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370017 4 | |
EAN/GTIN | 4030618238751 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0026 |