{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8 | |
Sexkantsskiva SW | 20 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 5 mm | |
Excenterväg S1 | 1 mm | |
dim A | 10,2 mm | |
Skivhöjd H | 4,8 mm | |
Gänglängd L | 16 mm | |
Spännkraft | 3,6 kN | |
max. åtdragningsmoment | 11,3 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370005 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368503285 | |
Tillverkarens nummer | 50208 |