Excenter-spännklämma M12

Art-nr: 370005 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    182,22  SEK / st.
  • Från 8st.
    151,87  SEK / st.
på begäran
I lager
94 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12
Sexkantsskiva SW 25 mm
insexkantskiva SW 1 8 mm
Excenterväg S1 2 mm
dim A 12,7 mm
Skivhöjd H 9,5 mm
Gänglängd L 25 mm
Spännkraft 18 kN
max. åtdragningsmoment 88 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370005 M12
EAN/GTIN 4046368503322
Tillverkarens nummer 50212

Benämning

Utförande:

  • Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
  • Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Anmärkning:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen