{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 135 mm | |
spännvidd b | 160 mm | |
backhöjd C | 40 mm | |
grundhållarlängd a | 365 mm | |
grundhållarbredd B | 138 mm | |
totalhöjd c | 80,5 mm | |
maximal totallängd L4 | 587 mm | |
vikt | 13,5 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke grå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365023 135 | |
EAN/GTIN | 4045197595430 | |
Tillverkarens nummer | 365023 135 |