{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 110 mm | |
spännvidd b | 130 mm | |
backhöjd C | 32 mm | |
grundhållarlängd a | 280 mm | |
grundhållarbredd B | 112 mm | |
totalhöjd c | 82 mm | |
maximal totallängd L4 | 510 mm | |
vikt | 9,5 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke blå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365023 110 | |
EAN/GTIN | 4045197563200 | |
Tillverkarens nummer | 365023 110 |