{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 160 mm | |
maximal spännkraft | 50 kN | |
backhöjd h | 35 mm | |
backlängd l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
Material | Aluminium | |
passar färgkod | HOLEX ZS 120 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363324 160A | |
EAN/GTIN | 4067263087090 | |
Tillverkarens nummer | 363324 160A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
överback mjuk, backbredd b: 160Amm
på begäran
I lager
107 styck i lager
Från
1
st
587,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
489,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
755,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backhöjd h | 35 mm | 38 mm |
backlängd l | 54 mm | 66 mm |
passar färgkod | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |