{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 120 mm | |
maximal spännkraft | 15 kN | |
backhöjd h | 28 mm | |
backlängd l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
vikt | 0,4 kg | |
Material | Aluminium | |
passar färgkod | HOLEX ZS 75 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363324 120A | |
EAN/GTIN | 4067263355540 | |
Tillverkarens nummer | 363324 120A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
överback mjuk, backbredd b: 120Amm
på begäran
I lager
61 styck i lager
Från
1
st
397,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
331,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
467,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backhöjd h | 28 mm | 28 mm |
backlängd l | 39 mm | 50 mm |
passar färgkod | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |