Överback system LANG reducerad bredd 80C

Art-nr.: 363030 80C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
b1 125 mm
backhöjd h 38 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 18 mm
backlängd l 66 mm
Längd l1 3 mm
vikt 1,2 kg
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363030 80C
EAN/GTIN 4062406221416
Tillverkarens nummer 363030 80C

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Förprägling av tandkonturen krävs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen