{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 40 mm | |
b1 | 80 mm | |
backhöjd h | 28 mm | |
Höjd h1 | 3 mm | |
Höjd h2 | 13 mm | |
backlängd l | 50 mm | |
Längd l1 | 3 mm | |
vikt | 0,35 kg | |
passar färgkod | Xtric 80 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363030 40C | |
EAN/GTIN | 4062406090579 | |
Tillverkarens nummer | 363030 40C |