{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
backhöjd h | 38 mm | |
Höjd h1 | 3 mm | |
Höjd h2 | 18 mm | |
backlängd l | 66 mm | |
Längd l1 | 3 mm | |
vikt | 1,2 kg | |
passar färgkod | Xtric 125 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363012 80C | |
EAN/GTIN | 4062406221355 | |
Tillverkarens nummer | 363012 80C |