{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
backhöjd h | 24 mm | |
Höjd h1 | 3 mm | |
Höjd h2 | 11 mm | |
backlängd l | 40 mm | |
Längd l1 | 3 mm | |
vikt | 0,18 kg | |
passar färgkod | Xtric 50 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363012 25C | |
EAN/GTIN | 4062406355609 | |
Tillverkarens nummer | 363012 25C |