Stegback för greppinsatser Mobil 160

Art-nr: 361347 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 160,4 mm
backhöjd h 49,8 mm
Höjd h1 25 mm
backlängd l 114 mm
Längd l1 64 mm
passar färgkod TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361347 160
EAN/GTIN 4250364402989
Tillverkarens nummer 6921844050031

Benämning

Användningsdata:

För uppspänning av råämnen och färdiga delar (genom inskruvbara greppinsatser).

Passar till:

Titan 2 nr 361302.

Anmärkning:

Uppspänning av råämnen endast vid parallella arbetsstycken. Greppinsatser nr 361238361250.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stegback för greppinsatser Mobil 160

Stegback för greppinsatser Mobil 160

på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 437,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 202,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 215,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
backbredd b 160,4 160 160
backhöjd h 49,8 49,8 49,8
backlängd l 114 96 104
Höjd h1 25 25 25
Längd l1 64 64 54
passar färgkod TitanSense HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar Skruvstycksbackar Skruvstycksbackar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen