{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 160 mm | |
backhöjd h | 49,8 mm | |
Höjd h1 | 25 mm | |
backlängd l | 96 mm | |
Längd l1 | 64 mm | |
passar färgkod | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360468 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777935 | |
Tillverkarens nummer | 360468 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Stegback Mobil, För typ: 160
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 211,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 224,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backbredd b | 160 mm | 160 mm |
backhöjd h | 49,8 mm | 49,8 mm |
backlängd l | 96 mm | 104 mm |
Höjd h1 | 25 mm | 25 mm |
Längd l1 | 64 mm | 54 mm |
passar färgkod | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |