{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 125 mm | |
backhöjd h | 45 mm | |
Höjd h1 | 25 mm | |
backlängd l | 68,5 mm | |
Längd l1 | 43,5 mm | |
passar färgkod | Xpent1-2 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361126 125 | |
EAN/GTIN | 4045197809377 | |
Tillverkarens nummer | 361126 125 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Överback för vridna spännmoduler stel 125
på begäran
I lager
79 styck i lager
4 393,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 171,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 661,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
5 658,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 790,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 796,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
2 052,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backbredd b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
backhöjd h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
backlängd l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Höjd h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Längd l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
passar färgkod | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |