{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 125 mm | |
backhöjd h | 38 mm | |
Höjd h2 | 15 mm | |
backlängd l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Längd l3 | 28,5 mm | |
passar färgkod | Xtric 125 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363041 125 | |
EAN/GTIN | 4062406221539 | |
Tillverkarens nummer | 363041 125 |