Mittback 1S

Art-nr: 361111 1S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För backbredd 1 mm
backbredd b 125 mm
backhöjd h 77,5 mm
backlängd l 90 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361111 1S
EAN/GTIN 4045197953520
Tillverkarens nummer 361111 1S

Benämning

Utförande:

Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.

Användningsdata:

För multipeluppspänning. Det är även möjligt att spänna fast komponenter med olika längd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen