Mittback 0

Art-nr: 361111 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För backbredd 0 mm
    backbredd b 100 mm
    backhöjd h 85 mm
    backlängd l 80 mm
    passar färgkod Xpent0
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 361111 0
    EAN/GTIN 4045197953513
    Tillverkarens nummer 361111 0

    Benämning

    Utförande:

    Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.

    Användningsdata:

    För multipeluppspänning. Det är även möjligt att spänna fast komponenter med olika längd.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen