{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 125 | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
vikt | 34 kg | |
totallängd L | 446 mm | |
grundhållarlängd a | 398 mm | |
spännvidd b | 0 mm - 182 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 100 mm | |
Spännvidd d | 131 mm - 313 mm | |
backhöjd h | 39,5 mm | |
Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Krysspår n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
färgkod för passande tillbehör | LC-GARANT | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360510 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401500 | |
Tillverkarens nummer | 360510 125 |