Stegback Mobil 125

Art-nr: 360468 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 39,5 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 70 mm
Längd l1 40 mm
passar färgkod Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Tillverkarens nummer 360468 125

Benämning

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 362390362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC-kraftskruvstycke nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen