Greppbackpar, H = 15, Typ: 1

Art-nr.: 360184 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 120 mm
Spännvidd S1 10 mm - 20 mm
Spännvidd S2 120 mm - 130 mm
Spännvidd S3 60 mm - 70 mm
spännvidd S4 70 mm - 80 mm
passar färgkod PCV 160
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360184 1
EAN/GTIN 4062406199814
Tillverkarens nummer 360184 1

Benämning

Utförande:

Härdade, för fastspänning av ämnen. Greppbackar kan användas som vändbackar. Spännsteg med 4 mm höjd.
Backarna täcker fyra fastspänningsområden.

Passar till:

Centreringsspännback nr 360180 och nr 360181 vardera storlek 160.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen