Greppbackpar 3

Art-nr: 360184 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 120 mm
Spännvidd S1 30 mm - 40 mm
Spännvidd S2 100 mm - 110 mm
Spännvidd S3 40 mm - 50 mm
spännvidd S4 90 mm - 100 mm
passar färgkod PCV 160
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360184 3
EAN/GTIN 4062406199838

Benämning

Utförande:

Härdade, för fastspänning av ämnen. Greppbackar kan användas som vändbackar. Spännsteg med 4 mm höjd.
Backarna täcker fyra fastspänningsområden.

Passar till:

Centreringsspännback nr 360180 och nr 360181 vardera storlek 160.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör