{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 22,5 kN | |
maximal tryckluftseffekt | 9 bar | |
vikt | 12,2 kg | |
Backbredd A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
höjd H | 99,2 mm | |
spännlängd | 8,5 mm | |
passar färgkod | PCV 160 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360180 160 | |
EAN/GTIN | 4062406198732 | |
Tillverkarens nummer | 360180 160 |